!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CLIQUET PNEUMTQ,ENTRA 3/8PO,90LB/PO2

CLE CLIQUET PNEUMTQ,ENTRA 3/8PO,90LB/PO2

INGERSOLL RAND

CLE CLIQUET PNEUMTQ,ENTRA 3/8PO,90LB/PO2 close
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
CLE CLIQUET PNEUMTQ,ENTRA 3/8PO,90LB/PO2

CLE CLIQUET PNEUMTQ,ENTRA 3/8PO,90LB/PO2

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $604.16 / CHAQUE
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
  • N° article IRG1211MAXD3
  • N° de modèle du manufacturier 1211MAX-D3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à cliquet pneumatique
  • Consommation d'air13,7 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de dispositif de retenueBille
  • Vitesse à vide625 tr/min
  • Facteur de marche nominalUsage industriel
  • CaractéristiquesNotre gamme d'outils MAX est connue pour son couple de sortie élevé sur lequel vous pouvez compter. La série 1211MAX offre un couple de 80 pi-lb pour casser les écrous grâce à un mécanisme d'impact sans réaction, le boîtier nickelé offre une résistance accrue à la corrosion, le mécanisme à cliquet véritable offre une puissante capacité de desserrage manuel et de serrage final
  • Mesure du côté au centre0,92 po
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Entrée d'air NPT 1/4 po
  • Lieu d'échappement Haut
  • Taille de prise 3/8 po
  • Couple de fixation 10-60 (pi-lb)
  • Longueur hors tout 11,89 po
  • Marque de l'outil Ingersoll Rand
  • Normes Toutes les réglementations gouvernementales et certifié FDA
  • Poids de l'outil 3 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)