!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL PNEUMTQ,3.7GAL/MIN,FNPT1/4PO

POMPE BARIL PNEUMTQ,3.7GAL/MIN,FNPT1/4PO

DAYTON

POMPE BARIL PNEUMTQ,3.7GAL/MIN,FNPT1/4PO close
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
POMPE BARIL PNEUMTQ,3.7GAL/MIN,FNPT1/4PO

POMPE BARIL PNEUMTQ,3.7GAL/MIN,FNPT1/4PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $870.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33NT23
  • N° de modèle du manufacturier 33NT23
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril pneumatique
  • Pression d'air max.150 lb/po²
  • Amorçage automatiqueOui
  • Pour type de médiaFluide de transmission automatique, huile moteur
  • Débit max.3,7 gal/min
  • Viscosité max.850 c/s
  • Matériaux mouillésAluminium, laiton, caoutchouc nitrile, polyuréthane, acier, turcite
  • Type d'ensemble de pompePompe de base sans tuyau de refoulement
  • Température de fluide max.122 Degrees F
  • Produits chimiques non recommandésAntigel (liquide de refroidissement), eau désionisée, carburant diesel, éthyle (éthanol), eau douce, essence, isopropyle (isopropanol), graisse au lithium, méthyléthylcétone (MEK), eau salée, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %)
  • Matériau de l'adaptateurAluminium, zinc
  • Produits chimiques compatiblesFluide de transmission automatique, huile moteur
  • À utiliser avecHuiles de grande et moyenne viscosité (huiles jusqu'à SAE 130) pour déverser jusqu'à une distance de 30 mètres
  • Débit d'huile max.3,7 gal/min
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Source d'alimentation Air
  • Pour taille de contenant 5 gal, 15 gal, 30 gal, 55 gal, 275 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Aluminium, laiton, acier
  • Pression de sortie maximale 450 lb/po²
  • Compteur Non
  • Rapport 3:1
  • Comprend Pompe à embase avec adaptateur de bonde, clapet anti-retour, mamelon pour le raccordement du filtre à air
  • Boîtier de moteur Boîtier du moteur
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Taille de sortie d’air 1 3/8 po
  • Matériau de joint Nitrile, polyuréthane, turcite
  • Charge max. (pompes) 26 pi
  • Pression d'air min. 30 lb/po²
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)