!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE GRAISSE PNEUM 35 LB

POMPE GRAISSE PNEUM 35 LB

WESTWARD

POMPE GRAISSE PNEUM 35 LB close
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
POMPE GRAISSE PNEUM 35 LB

POMPE GRAISSE PNEUM 35 LB

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,019.14 / CHAQUE
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
  • N° article WSW29FW98
  • N° de modèle du manufacturier 29FW98
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 16.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse
  • Taille de récipientsSeau de 35 lb/5 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Entrée d'air1/4 po FNPT
  • Dia. de couvercle de baril12 po
  • Taille de moteur pneumatique 2-53/64 po
  • Volume par minute 1 lb
  • Pression max. 7 500 lb/po²
  • Type de graisse NLGI 1 et 2
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)