!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE LUBRIF 3:1DBLE ACTION 3.7GPM

POMPE LUBRIF 3:1DBLE ACTION 3.7GPM

DAYTON

POMPE LUBRIF 3:1DBLE ACTION 3.7GPM close
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
POMPE LUBRIF 3:1DBLE ACTION 3.7GPM

POMPE LUBRIF 3:1DBLE ACTION 3.7GPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $642.88 / CHAQUE
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
  • N° article GGF5UWG8
  • N° de modèle du manufacturier 5UWG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 15.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour
  • Amorçage automatiqueOui
  • Pour type de contenantBaril
  • CompteurNon
  • Rapport3:1
  • ComprendPompe avec adaptateur de bonde, mamelon de raccordement pour filtre à air, tube d'aspiration
  • Matériau de l'adaptateurAluminium, zinc
  • Longueur de tube d'aspiration37-3/8"
  • Charge max. (pompes)98 pi
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Aluminium, laiton, acier
  • Matériaux mouillés Acier, laiton, aluminium, caoutchouc nitrile, polyuréthane, Turcite
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Matériau de joint Nitrile, Turcite, polyuréthane
  • À utiliser avec Huiles de grande et moyenne viscosité (huiles jusqu'à SAE 130) pour déverser jusqu'à une distance de 30 mètres
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)