!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR PNEUM,22GPM,1/4PO MNPT

POMPE TAMBOUR PNEUM,22GPM,1/4PO MNPT

FINISH THOMPSON

POMPE TAMBOUR PNEUM,22GPM,1/4PO MNPT close
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
POMPE TAMBOUR PNEUM,22GPM,1/4PO MNPT

POMPE TAMBOUR PNEUM,22GPM,1/4PO MNPT

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,856.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG3DYJ2
  • N° de modèle du manufacturier DPFP024
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pneumatique à fût
  • Taille d'entrée d'air1/4 po MNPT
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Débit max.22 gal/min
  • Viscosité max.330 cps
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • Pression d'air min.80 lb/po2
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique 20 %, acide acétique 80 %, hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), chlorure de calcium, acide citrique 50 %, eau désionisée, éthylène glycol, engrais, acide formique, eau douce, fongicides, herbicides, acide chlorhydrique (100 %), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), acide phosphorique (solution à 40 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %)
  • Charge max. (pompes)38 pi
  • Température de fluide min.35 Degrees F
  • Puissance de moteur (HP)1/2 HP
  • Facteur de marcheContinu
  • Source d'alimentationAir
  • Protection thermiqueNon
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe2 po
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • D.E. de tuyau1 5/16 po
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration2 po
  • Comprend un becNon
  • Matériau de l'adaptateurPolypropylène
  • Hauteur au-dessus du conteneur8-1/16 po
  • Fonctionne à secNon
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • ComprendTuyau et collier, moteur
  • Matériaux mouillésAlliage 625, polypropylène, PTFE, PVDF, Viton
  • Pour type de médiaAcide acétique, hydroxyde d'ammonium, antigel, chlorure de calcium, acide citrique, éthylène glycol, engrais, acide formique, fongicides, herbicides, acide chlorhydrique, acide phosphorique (solution à 40 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, eau
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Taille de sortie d’air 1/4 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Débit d'huile max. 17 gal/min
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 5/16 po
  • Pression d'air max. 80 lb/po2
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), hydrazine, acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laques, méthyle (méthanol), méthyléthylcétone (MEK), naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution concentrée), diluant pour peinture, hydroxyde de potassium (50 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Pression de tête maximale 16,5 lb/po²
  • Température de fluide max. 160 Degrees F
  • Régime de moteur (tr/min) 9 000 tr/min
  • Matériau de joint FKM
  • Vitesse variable Oui
  • Niveau de bruit 78 dB
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe 2 po
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Longueur de tuyau 60 po
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Longueur de tube d'aspiration 40 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 2 po
  • Comprend une buse Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Longueur hors tout 48 1/8 po
  • Compteur Non
  • Amorçage automatique Oui
  • À utiliser avec Produits chimiques
  • Résistance aux explosions Oui
  • Qualité alimentaire Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .