!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR PNEUM,16GPM,1/4PO MNPT

POMPE TAMBOUR PNEUM,16GPM,1/4PO MNPT

FINISH THOMPSON

POMPE TAMBOUR PNEUM,16GPM,1/4PO MNPT close
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
POMPE TAMBOUR PNEUM,16GPM,1/4PO MNPT

POMPE TAMBOUR PNEUM,16GPM,1/4PO MNPT

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,507.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG3DYK4
  • N° de modèle du manufacturier DTTS016
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pneumatique à fût
  • Taille d'entrée d'air1/4 po MNPT
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Débit max.16 gal/min
  • Viscosité max.2.000 cps
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • Pression d'air min.80 lb/po2
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, antigel (liquide de refroidissement), liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, chlorure de calcium, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, cyclohexane, eau désionisée, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, éthylène glycol, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, acide formique, eau douce, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), hydrazine, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laques, méthyle (méthanol), méthyléthylcétone (MEK), naphta, diluant pour peinture, hydroxyde de potassium (50 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), solvant Stoddard (essence minérale), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Charge max. (pompes)10 pi
  • Température de fluide min.-20 Degrees F
  • Puissance de moteur (HP)1/2 HP
  • Régime de moteur (tr/min)9 000 tr/min
  • Matériau de jointPTFE
  • Vitesse variableOui
  • Niveau de bruit78 dB
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe1-1/2 po
  • D.I. de tuyau1 po
  • Longueur de tuyau48 po
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable
  • Longueur de tube d'aspiration40 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration1-1/2 po
  • Comprend une buseNon
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Longueur hors tout48 1/8 po
  • CompteurNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • À utiliser avecMatières liquides inflammables
  • ComprendTrousse pour moteur et statique
  • Matériaux mouillésLaiton, PTFE, acier inoxydable
  • Pour type de médiaAcide acétique, ammoniac, hydroxyde d'ammonium, antigel, liquide de transmission automatique, biodiesel, chlorure de calcium, acide chromique, acide citrique, cyclohexane, carburant diesel, E85, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène glycol, formaldéhyde, acide formique, essence, glycérine, heptane, hexane, huile hydraulique, hydrazine, isopropanol, kérosène, cétones, diluants pour laques, méthanol, hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvant Stoddard, toluène, trichloréthylène, eau, xylène
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Taille de sortie d’air 1/4 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Débit d'huile max. 5 gal/min
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 15/32 po
  • Pression d'air max. 100 lb/po2
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), DEF, acide chlorhydrique (100 %), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %)
  • Pression de tête maximale 4,3 lb/po²
  • Température de fluide max. 150 Degrees F
  • Boîtier de moteur Air
  • Facteur de marche Continu
  • Source d'alimentation Air
  • Protection thermique Non
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 1-1/2 po
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • D.E. de tuyau 1 5/16 po
  • Matériau du tube de tuyau Polyéthylène
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Matériau du tube d'aspiration Acier inoxydable 316
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-1/2 po
  • Comprend un bec Non
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Hauteur au-dessus du conteneur 8-1/16 po
  • Fonctionne à sec Non
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Organisme de conformité NON
  • Résistance aux explosions Oui
  • Qualité alimentaire Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .