!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT

POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT

FINISH THOMPSON

POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT close
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
POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT

POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,312.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5FZU4
  • N° de modèle du manufacturier EFP40S4DEFKIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pneumatique à fût
  • Taille d'entrée d'air1/4 po MNPT
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Débit max.15 gal/min
  • Viscosité max.300 cps
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Pression d'air min.40 lb/po2
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique 20 %, acide acétique 80 %, hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), chlorure de calcium, acide citrique 50 %, DEF, eau désionisée, éthylène glycol, acide formique, eau douce, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %)
  • Charge max. (pompes)17 pi
  • Température de fluide min.0 Degrees F
  • Puissance de moteur (HP)1/2 HP
  • Facteur de marcheContinu
  • Source d'alimentationAir
  • Protection thermiqueNon
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1-1/4 po
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • D.E. de tuyau1 po
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1-1/4 po
  • Opération de la buseAutomatique
  • Comprend un becNon
  • Diamètre de la connexion de bonde1-1/4 po
  • Type de raccord d'adaptateurTrapézoïdal
  • Hauteur au-dessus du conteneur6-7/8 po
  • Fonctionne à secNon
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselOui
  • Organisme de conformitéISO 22241-3 (norme de pureté)
  • Résistance aux explosionsOui
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt automatique
  • Taille de sortie d’air 1/4 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Débit d'huile max. 5 gal/min
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1-1/8 po
  • Pression d'air max. 40 lb/po2
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), hydrazine, acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laque, méthyle (méthanol), méthyle Éthyl cétone (MEK), naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), diluant à peinture, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Pression de tête maximale 7,4 lb/po²
  • Température de fluide max. 150 Degrees F
  • Régime de moteur (tr/min) 11 000 tr/min
  • Matériau de joint FKM
  • Vitesse variable Oui
  • Niveau de bruit 78 dB
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe 1-1/4 po
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Longueur de tuyau 96 po
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Longueur de tube d'aspiration 40 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 1-1/4 po
  • Comprend une buse Oui
  • Matériau de buse Acier inoxydable 316, FKM, PP
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Matériau de l'adaptateur PVC
  • Longueur hors tout 25-591/1 000 po
  • Compteur Non
  • Amorçage automatique Oui
  • À utiliser avec Liquide d'échappement diesel et autres produits chimiques compatibles
  • Comprend Pince, tuyau, moteur, pompe, buse automatique en inox, adaptateur scellé
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable 316, EPDM, FKM, polypropylène, PTFE
  • Pour type de média Acide acétique, hydroxyde d'ammonium, antigel, chlorure de calcium, acide citrique, DEF, éthylène glycol, acide formique, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, eau
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .