!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT

POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT

FINISH THOMPSON

POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT close
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
POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT

POMPE TAMBOUR PNEUM,15GPM,1/4PO MNPT

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,261.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG15R527
  • N° de modèle du manufacturier EFS40S4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pneumatique à fût
  • Taille d'entrée d'air1/4 po MNPT
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Débit max.15 gal/min
  • Viscosité max.300 cps
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Pression d'air min.40 lb/po2
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique (glacial), Acide acétique 20%, Acide acétique 80%, Acétone, Ammoniac (liquides), Hydroxyde d'ammonium, Ammoniac anhydre, Antigel (liquide de refroidissement), Liquide de transmission automatique, Biodiesel, Liquide de frein, Chlorure de calcium, Acide chromique 10%, Acide chromique 30%, Acide chromique 5%, Acide chromique 50%, Acide citrique 50%, Cyclohexane, Eau désionisée, Carburant diesel, E85, Acétate d'éthyle, Ethylène glycol, Formaldéhyde, Formaldéhyde 40%, Acide formique, Eau douce, Essence, Glycérine, Heptane, Hexane, Huiles hydrauliques (pétrole), Huiles hydrauliques (synthétiques), Hydrazine, Isopropyl (Isopropanol), Kérosène, Diluants pour laques, Méthyl (Méthanol), Méthyl Ethyl Cétone (MEK), Naphta, Acide nitrique (solution à 10%), Acide nitrique (solution à 20%), Acide nitrique (solution à 50%), Acide nitrique (solution concentrée), Diluant pour peinture, Acide phosphorique (solution à 40%), Eau salée, Bicarbonate de sodium (10%), Bisulfate de sodium, Bisulfite de sodium, Hydroxyde de sodium/Soude caustique (20%), Hydroxyde de sodium/Soude caustique (50%), Hydroxyde de sodium/Soude caustique (80%), Solvant Stoddard (Essence minérale), Toluène, Trichloréthylène (50%), Térébenthine, Liquide lave-glace, Xylène.
  • Charge max. (pompes)17 pi
  • Pression de sortie maximale7,4 lb/po²
  • Température de fluide max.212 Degrees F
  • Boîtier de moteurAir
  • Facteur de marcheContinu
  • Source d'alimentationAir
  • Protection thermiqueNon
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1-1/4 po
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • D.E. de tuyau1 po
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1-1/4 po
  • Comprend un becNon
  • Longueur hors tout25-591/1 000 po
  • CompteurNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • À utiliser avecProduits chimiques modérément corrosifs
  • Résistance aux explosionsOui
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Taille de sortie d’air 1/4 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Débit d'huile max. 7 gal/min à 100 cps
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • Pression d'air max. 40 lb/po2
  • Produits chimiques non recommandés DEF, acide chlorhydrique (100 %), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, hydroxyde de potassium (50 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %)
  • Pression de tête maximale 7,4 lb/po²
  • Température de fluide min. 0 Degrees F
  • Puissance de moteur (HP) 1/2 HP
  • Régime de moteur (tr/min) 11 000 tr/min
  • Matériau de joint FKM
  • Vitesse variable Oui
  • Niveau de bruit 78 dB
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe 1-1/4 po
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Longueur de tuyau 60 po
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier inoxydable 316
  • Longueur de tube d'aspiration 40 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 1-1/4 po
  • Comprend une buse Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Hauteur au-dessus du conteneur 6-7/8 po
  • Fonctionne à sec Non
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Comprend Pince, tuyau, moteur, pompe
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable 316, ETFE, FKM, PTFE
  • Pour type de média Acide acétique, ammoniac, hydroxyde d'ammonium, antigel, biodiesel, chlorure de calcium, acide chromique, acide citrique, cyclohexane, carburant diesel, E85, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène glycol, formaldéhyde, acide formique, essence, glycérine, heptane, hexane, huile hydraulique, hydrazine, isopropanol, kérosène, cétones, diluants pour laques, méthanol, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvant Stoddard, toluène, trichloréthylène, eau, xylène
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .