!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL PNEUM,15 GAL/MIN,1/4PO FNPT

POMPE BARIL PNEUM,15 GAL/MIN,1/4PO FNPT

DAYTON

POMPE BARIL PNEUM,15 GAL/MIN,1/4PO FNPT close
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
POMPE BARIL PNEUM,15 GAL/MIN,1/4PO FNPT

POMPE BARIL PNEUM,15 GAL/MIN,1/4PO FNPT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,709.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG53JU98
  • N° de modèle du manufacturier 53JU98
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril pneumatique
  • Pression d'air max.100 lb/po²
  • Source d'alimentationAir
  • Longueur hors tout56-9/16 in
  • Pour type de contenantBaril
  • Longueur de tuyau10 pi
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Pression de sortie maximale100 lb/po²
  • CompteurNon
  • Matériaux mouillésHytrel
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Niveau de bruit78 dB
  • D.I. de tuyau1/2 po
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acétone, ammoniac anhydre, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, cyclohexane, FEX, acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, acide formique, huiles hydrauliques (pétrole), hydrazine, acide hydrochlorique/muriactique (20 %), acide hydrochlorique/muriactique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), kérosène, diluants à peinture-laque, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEC), acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1/2 po
  • Type de raccord d'adaptateurFNPT
  • Taille de sortie d’air3/8 po
  • Produits chimiques compatiblesAntigel (liquide de refroidissement), fluide de transmission automatique, chlorure de calcium, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), éthylène-glycol, eau douce, essence, heptane, hexane, isopropyle (isopropanol), graisse de lithium, méthyle (méthanol), huile à moteur, naphte, eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (75 % - 100 %), térébenthine
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration1/2 po
  • Longueur de tube d'aspiration39-3/16 po
  • À utiliser avecAntigel, fluides de service automobile généraux, hydrocarbures, huiles à moteur, solvants, huiles usées
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Pression de tête maximale100 lb/po²
  • Pression d'air min.20 lb/po²
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Amorçage automatique Oui
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Pour type de média Antigel, fluide de transmission automatique, chlorure de calcium, carburant diesel, E85, éthanol, éthylène-glycol, essence, heptane, hexane, isopropanol, graisse au lithium, méthanol, huile à moteur, naphte, bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, solvant Stoddard, acide sulfurique, térébenthine, eau
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Débit max. 15 gal/min
  • Viscosité max. 15 000 cP
  • Vitesse variable Oui
  • Rapport 1:1
  • Comprend Vanne à bille, adaptateur de bonde, tube plongeur, bande de mise à la terre, tuyau
  • Température de fluide max. 225 Degrees F
  • D.E. de tuyau 3/4 po
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 1/2 po
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe 3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 3/4 po
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 3/4 po
  • Matériau de l'adaptateur Aluminium
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Matériau de joint Hytrel
  • Facteur de marche Continu
  • Résistance aux explosions Non
  • Hauteur au-dessus du conteneur 10 po
  • Charge max. (pompes) 231 ft
  • Débit d'huile max. 14,5 gal/min
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .