!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL PNEUM,12,5GAL/MIN,1/4PO FNPT

POMPE BARIL PNEUM,12,5GAL/MIN,1/4PO FNPT

DAYTON

POMPE BARIL PNEUM,12,5GAL/MIN,1/4PO FNPT close
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
POMPE BARIL PNEUM,12,5GAL/MIN,1/4PO FNPT

POMPE BARIL PNEUM,12,5GAL/MIN,1/4PO FNPT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,469.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG53JU97
  • N° de modèle du manufacturier 53JU97
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril pneumatique
  • Pression d'air max.100 lb/po²
  • Source d'alimentationAir
  • Longueur hors tout56-9/16 in
  • Pour type de contenantBaril
  • Longueur de tuyau10 pi
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable
  • Pression de sortie maximale100 lb/po²
  • CompteurNon
  • Matériaux mouillésPTFE
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Niveau de bruit77,5 db
  • D.I. de tuyau1/2 po
  • Produits chimiques non recommandésAcide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, acide formique, acide chlorhydrique/muriatique (20 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % - 75 %)
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1/2 po
  • Type de raccord d'adaptateurFNPT
  • Taille de sortie d’air3/8 po
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acétone, hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, antigel (liquide de refroidissement), fluide de transmission automatique, liquide de frein, chlorure de calcium, cyclohexane, FED, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, éthylène-glycol, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, eau douce, essence, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), hydrazine, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants à peinture-laque, graisse au lithium, méthyle (méthanol), chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEC), huile à moteur, naphte, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), peinture, diluant à peinture, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (75 % - 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration1/2 po
  • Longueur de tube d'aspiration39-3/16 po
  • À utiliser avecRevêtements, hydrocarbures, peintures, solvants
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Pression de tête maximale100 lb/po²
  • Pression d'air min.20 lb/po²
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Matériau du tube d'aspiration Acier inoxydable
  • Amorçage automatique Oui
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Pour type de média Acide acétique, ammoniac, hydroxyde d'ammonium, antigel, chlorure de calcium, cyclohexane, FED, carburant diesel, E85, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène-glycol, formaldéhyde, essence, heptane, hexane, huile hydraulique, hydrazine, isopropanol, kérosène, cétones, diluants à peinture-laque, méthanol, chlorure de méthyle, huile à moteur, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvant Stoddard, acide sulfurique, toluène, trichloréthylène, eau, xylène
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Débit max. 12,5 gal/min
  • Viscosité max. 15 000 cP
  • Vitesse variable Oui
  • Rapport 1:1
  • Comprend Vanne à bille, adaptateur de bonde, tube plongeur, bande de mise à la terre, tuyau
  • Température de fluide max. 212 Degrees F
  • D.E. de tuyau 3/4 po
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 1/2 po
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe 3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 3/4 po
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 3/4 po
  • Matériau de l'adaptateur Acier inoxydable 316
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Matériau de joint PTFE
  • Facteur de marche Continu
  • Résistance aux explosions Non
  • Hauteur au-dessus du conteneur 8 po
  • Charge max. (pompes) 231 ft
  • Débit d'huile max. 12 gal/min
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .