!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,275 GAL

P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,275 GAL

WESTWARD

P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,275 GAL close
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
P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,275 GAL

P HUIL,PNEU,RATIO 5:1,275 GAL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,576.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WSW5TCU5
  • N° de modèle du manufacturier 5TCU5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1527
  • Poids à l’expédition 31.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Taille d'entrée d'air1/4 po NPT
  • Source d'alimentationAir
  • Pour type de contenantCaisse
  • Débit max.10,5 gal/min
  • CompteurNon
  • Type d'ensemble de pompePompe de base sans tuyau de refoulement
  • Produits chimiques non recommandésMéthyléthylcétone (MEK), éthyle (éthanol), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), essence, kérosène, carburant diesel, biodiesel, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau désionisée, FED, liquide de frein, engrais, fongicide
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1/2 po
  • À utiliser avecHuiles jusqu'à SAE 140
  • Pression d'air min.70 lb/po²
  • Consommation d'air 6,5 pi³/min
  • Pression d'air max. 175 lb/po²
  • Pour taille de contenant 275 gal
  • Pour type de média Huile pour moteur
  • Pression de sortie maximale 870 lb/po²
  • Matériaux mouillés Caoutchouc nitrile, polyuréthane, acier
  • Comprend Pompe et tube d'aspiration
  • Type de raccord de refoulement MNPT
  • Produits chimiques compatibles Huile pour moteur
  • Débit d'huile max. 10,5 gal/min
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)