!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 4,00HP 128 CFM FACE

MOTEUR PNEUM 4,00HP 128 CFM FACE

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 4,00HP 128 CFM FACE close
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
MOTEUR PNEUM 4,00HP 128 CFM FACE

MOTEUR PNEUM 4,00HP 128 CFM FACE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $484.62 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX77
  • N° de modèle du manufacturier 22UX77
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 17.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte
  • Longueur d'arbre1,40 po
  • Diamètre extérieur5 po
  • Longueur hors tout7,40 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 5,04 po
  • Largeur hors tout 5,04 po