!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM BRIDE

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM BRIDE

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM BRIDE close
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
MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM BRIDE

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM BRIDE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $479.57 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX49
  • N° de modèle du manufacturier 22UX49
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 16.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Type d'entrée d'airNPT
  • RotationRéversible
  • ComprendSilencieux
  • Diamètre extérieur5 po
  • Longueur hors tout8,13 po
  • Système de mesurePouce
  • Type de montage Flange
  • Matériau de boîtier Fonte, aluminium
  • Shaft Length 1,95 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 6,50 po
  • Largeur hors tout 6,50 po