!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM FACE C

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM FACE C

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM FACE C close
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
MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM FACE C

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM FACE C

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $631.84 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX48
  • N° de modèle du manufacturier 22UX48
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 16.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre1,95 po
  • Longueur d'entrée de clé1,41 po
  • Diamètre extérieur5 po
  • Longueur hors tout8,13 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Comprend Silencieux
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 6,50 po
  • Largeur hors tout 6,50 po