!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM PIED

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM PIED

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM PIED close
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
MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM PIED

MOTEUR PNEUM 4,00HP 130 CFM PIED

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $575.55 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX47
  • N° de modèle du manufacturier 22UX47
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 19.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre1,40 po
  • Longueur d'entrée de clé1,39 po
  • Diamètre extérieur5 po
  • Longueur hors tout7,40 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Comprend Silencieux
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 5,83 po
  • Largeur hors tout 5,00 po