!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNM S/ HUILE 2HP 70 CFM MOY

MOTEUR PNM S/ HUILE 2HP 70 CFM MOY

SPEEDAIRE

MOTEUR PNM S/ HUILE 2HP 70 CFM MOY close
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
MOTEUR PNM S/ HUILE 2HP 70 CFM MOY

MOTEUR PNM S/ HUILE 2HP 70 CFM MOY

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $497.77 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX62
  • N° de modèle du manufacturier 22UX62
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 16.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur sans huile
  • Matériau de boîtierFonte
  • Longueur d'arbre2,68 po
  • Longueur d'entrée de clé1,34 po
  • Diamètre extérieur4 po
  • Longueur hors tout7,97 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation SAH
  • Comprend Silencieux
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 4,19 po
  • Largeur hors tout 3,94 po