!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 1,8HP 75 CFM MOYEU

MOTEUR PNEUM 1,8HP 75 CFM MOYEU

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 1,8HP 75 CFM MOYEU close
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
MOTEUR PNEUM 1,8HP 75 CFM MOYEU

MOTEUR PNEUM 1,8HP 75 CFM MOYEU

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $358.37 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX45
  • N° de modèle du manufacturier 22UX45
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 8.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre1,92 po
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Hauteur hors tout3,74 po
  • Largeur hors tout4,32 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Comprend Silencieux
  • Diamètre extérieur 4 po
  • Longueur hors tout 6,57 po
  • Système de mesure Pouce