!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 1,7 HP 78 CFM

MOTEUR PNEUM 1,7 HP 78 CFM

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 1,7 HP 78 CFM close
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
MOTEUR PNEUM 1,7 HP 78 CFM

MOTEUR PNEUM 1,7 HP 78 CFM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.37 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX74
  • N° de modèle du manufacturier 22UX74
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 8.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre1,11 po
  • Diamètre extérieur4 po
  • Longueur hors tout5,88 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 5,35 po
  • Largeur hors tout 3,74 po