!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 1,5HP 72 CFM BRIDE

MOTEUR PNEUM 1,5HP 72 CFM BRIDE

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 1,5HP 72 CFM BRIDE close
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
MOTEUR PNEUM 1,5HP 72 CFM BRIDE

MOTEUR PNEUM 1,5HP 72 CFM BRIDE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $453.57 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX46
  • N° de modèle du manufacturier 22UX46
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 11.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre2,01 po
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Hauteur hors tout6,60 po
  • Largeur hors tout6,60 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Comprend Silencieux
  • Diamètre extérieur 4 po
  • Longueur hors tout 6,63 po
  • Système de mesure Pouce