!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM MOYEU

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM MOYEU

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM MOYEU close
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
MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM MOYEU

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM MOYEU

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $331.39 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX43
  • N° de modèle du manufacturier 22UX43
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 4.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre1,13 po
  • Longueur d'entrée de clé1,00 po
  • Diamètre extérieur4 po
  • Longueur hors tout4,96 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation SAH
  • Comprend Silencieux
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 3,97 po
  • Largeur hors tout 3,97 po