!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 0,5HP 27 CFM MOYEU

MOTEUR PNEUM 0,5HP 27 CFM MOYEU

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 0,5HP 27 CFM MOYEU close
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
MOTEUR PNEUM 0,5HP 27 CFM MOYEU

MOTEUR PNEUM 0,5HP 27 CFM MOYEU

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $273.95 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX42
  • N° de modèle du manufacturier 22UX42
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 3.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre1,14 po
  • Longueur d'entrée de clé0,81 po
  • Diamètre extérieur2,5 po
  • Longueur hors tout4,69 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Comprend Silencieux
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 2,52 po
  • Largeur hors tout 3,00 po