!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMP LUBRIF AIR,1 PO NPT,USAGE INTENSIF

COMP LUBRIF AIR,1 PO NPT,USAGE INTENSIF

GROZ

COMP LUBRIF AIR,1 PO NPT,USAGE INTENSIF close
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
COMP LUBRIF AIR,1 PO NPT,USAGE INTENSIF

COMP LUBRIF AIR,1 PO NPT,USAGE INTENSIF

GROZ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $174.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36JN62
  • N° de modèle du manufacturier L1795-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLubrificateur d'air comprimé
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • Largeur hors tout3 9/16 po
  • Dôme de vue inclusOui
  • Taille de sortie d’air1 po
  • Pour le type de fluideAir comprimé
  • Connexion modulaireConnexion modulaire
  • Profondeur hors tout3 9/16 po
  • Matériau de jointCaoutchouc nitrile
  • Poids3,527 lb
  • Taille d'entrée d'air 1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 290 lb/po²
  • Matériau du corps Aluminium
  • Série Robuste
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Drain inclus Non
  • Comprend (1) Lubrificateur d'air
  • Capacité d'huile 6,8 oz
  • Hauteur hors tout 11 po
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)