!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMP LUBRIFICTR AIR, 1/4 PO NPT, 145 PSI

COMP LUBRIFICTR AIR, 1/4 PO NPT, 145 PSI

GROZ

COMP LUBRIFICTR AIR, 1/4 PO NPT, 145 PSI close
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
COMP LUBRIFICTR AIR, 1/4 PO NPT, 145 PSI

COMP LUBRIFICTR AIR, 1/4 PO NPT, 145 PSI

GROZ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36JN57
  • N° de modèle du manufacturier L1491
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.825 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLubrificateur d'air comprimé
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • Largeur hors tout2 3/16 po
  • Dôme de vue inclusOui
  • Taille de sortie d’air1/4 po
  • Pour le type de fluideAir comprimé
  • Connexion modulaireConnexion modulaire
  • Profondeur hors tout2 3/16 po
  • Matériau de jointCaoutchouc nitrile
  • Poids0,855 lb
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 145 lb/po²
  • Matériau du corps Aluminium
  • Série Qualité intermédiaire
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Drain inclus Non
  • Comprend (1) Lubrificateur d'air
  • Capacité d'huile 1,98 oz
  • Hauteur hors tout 6 3/16 po
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)