!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEU,USGE GENERAL

CLE CHOCS PNEU,USGE GENERAL

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHOCS PNEU,USGE GENERAL close
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
CLE CHOCS PNEU,USGE GENERAL

CLE CHOCS PNEU,USGE GENERAL

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,675.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG420A29
  • N° de modèle du manufacturier CP7783-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 24.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/4 po
  • Vitesse à vide6 200 tr/min
  • Coups/min500
  • Longueur hors tout19-39/64 po
  • Matériau de boîtierAlliage d'aluminium
  • CaractéristiquesDispositif à bascule renforcé et fermé sans broches, échappement réglable vers le haut ou le bas, régulateur intégré dans le bouton avant/arrière avec 3 réglages d'alimentation dans les deux sens, quatre positions pour le positionnement de la poignée en D offrant un confort ultime de l'opérateur, pare-chocs en caoutchouc protégeant les applications et l'outil
  • Poids de l'outil20,9 lb
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1-1/4 po
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Clé hexagonale, pare-chocs en caoutchouc
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)