!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN

CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN

INGERSOLL RAND

CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN close
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
CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN

CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12,515.97 / CHAQUE
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
  • N° article IRG3940B2TIEX
  • N° de modèle du manufacturier 3940B2TIEX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Consommation d'air64 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Pression d'air min.90 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de démarrage2 500 pi-lb
  • Vitesse à vide5 000 tr/min
  • Classé(e) pour les environnements explosifsCertifié(e) ATEX
  • Niveau sonore au moment de l'impact101 dB
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Capacité de boulon max.1 po
  • Type d'entraînementStandard
  • Style d'embrayageDouble marteau
  • Niveau de vibration13,1 m/s²
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Type de manche/poignéePoignée en D
  • Lumière intégréeNon
  • Poids de l'outil21,2 lb
  • Source d'alimentation Alimenté en air comprimé
  • Entrée d'air NPT 1/2 po
  • Pression d'air max. 100 lb/po²
  • Taille de tuyau min. 3/4 po
  • Facteur de marche nominal Industriel
  • Couple de fixation 2 500 pi-lb
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Classement pour les environnements explosifs ATEX zone 1
  • Coups/min 800
  • Rapport puissance/poids 117,9 pi-lb/lb
  • Taille de prise Carré 1 po
  • Type de dispositif de retenue Bague d'étanchéité, trou débouchant
  • Style d'outil Pleine grandeur
  • Longueur hors tout 13-1/2 po
  • Matériau de boîtier Métal
  • Marque de l'outil Ingersoll Rand
  • Caractéristiques Mécanisme à double marteau, graissage à pression, silencieux intégré
  • Normes EN ISO 28927-2, EN ISO15744, EN ISO11148-6
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)