Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CaractéristiquesLe moteur non polarisé fournit 1 050 pi-lb (1 424 Nm) de couple maximal en marche avant et arrière, le mécanisme d'impact à crabots fonctionne bien sur une large gamme de pressions d'air, deux paramètres d'alimentation en marche avant et arrière, gâchettes à vitesse variable, déclenchement à vitesse variable offre un contrôle impressionnant, poignée ventilé échappement dirige l'air loin de l'opérateur, l'échappement réduit au silence réduit le bruit de l'outil en cours d'utilisation, un design ergonomique pour une meilleure maniabilité de l'outil
Poids de l'outil8,8 lb
Entrée d'air3/8 po NPT
Lieu d'échappementBas
Pour visseuses à chocsOui
Capacité de boulon max.7/8 po
Longueur hors tout8,6 po
Matériau de boîtierMétal
Lumière intégréeNon
ComprendOutil seulement
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 540,81 $
/ ENSEMBLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: