!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOC 1PO SD

CLE A CHOC 1PO SD

INGERSOLL RAND

CLE A CHOC 1PO SD close
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
CLE A CHOC 1PO SD

CLE A CHOC 1PO SD

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,444.98 / CHAQUE
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
  • N° article IRG271
  • N° de modèle du manufacturier 271
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 15.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide5 500 tr/min
  • Coups/min1,000
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • CaractéristiquesRapport puissance/taille impressionnant, système de lubrification alimenté par pression pour une plus longue durée de vie, la poignée fixe offre un plus grand contrôle à l'opérateur
  • Poids de l'outil12,5 lb
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1-1/4 po
  • Longueur hors tout 8,9 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement