!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 1PO

CLE A CHOCS 1PO

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS 1PO close
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
CLE A CHOCS 1PO

CLE A CHOCS 1PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,715.50 / CHAQUE
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
  • N° article IRG295A
  • N° de modèle du manufacturier 295A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 24.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide5 000 tr/min
  • Coups/min700
  • Type de dispositif de retenueAnneau ouvert
  • Matériau de manche/poignéeRevêtement époxyde durable
  • Type de manche/poignéePoignée I.T
  • CaractéristiquesFournit 1 770 pi-lb (2 400 Nm) de couple maximal à 120 lb/po², la technologie Fast-torque(TM) fournit 1 000 pi-lb (1 356 Nm) en 2 secondes, gâchette type feather améliorée
  • Poids de l'outil22,0 lb
  • Entrée d'air 1/2 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1-1/4 po
  • Longueur hors tout 11,4 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)