!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, AIR, ½ PO, 11 500 TR/MIN, ANNEAU, 6-⅞ PO, ACIER/COMPOSITE

CLÉ À CHOCS, AIR, ½ PO, 11 500 TR/MIN, ANNEAU, 6-⅞ PO, ACIER/COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

CLÉ À CHOCS, AIR, ½ PO, 11 500 TR/MIN, ANNEAU, 6-⅞ PO, ACIER/COMPOSITE close
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
CLÉ À CHOCS, AIR, ½ PO, 11 500 TR/MIN, ANNEAU, 6-⅞ PO, ACIER/COMPOSITE

CLÉ À CHOCS, AIR, ½ PO, 11 500 TR/MIN, ANNEAU, 6-⅞ PO, ACIER/COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $728.53 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP6738P05R
  • N° de modèle du manufacturier CP6738P05R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 4.57 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs pneumatique est dotée d'une poignée en composite et d'un tuyau d'une taille minimale de 3/8po. Capacité de boulon max ½po. Cette clé à chocs a une entrée d'air de ¼po et a une vitesse libre de 11 500 tr/min. Il est doté d'un dispositif de retenue de type anneau, d'un réglage ergonomique de la marche arrière et de la puissance, et d'un double marteau dans un bain d'huile. Cette clé à chocs mesure 6-7/8po de long et possède un boîtier en acier et est livrée avec

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Capacité de boulon max.1/2 po
  • Longueur hors tout6-7/8 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • CaractéristiquesMécanisme de frappe "double marteau" à bain d'huile, chambre de frappe en acier, marche arrière ergonomique et réglage de puissance, comfortable et léger
  • Poids de l'outil3.7 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse à vide 11 500 tr/min
  • Type de dispositif de retenue Anneau
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Type de manche/poignée Poignée
  • Comprend Étrier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)