!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET CLOUEUR PNEUMATIQUE 1/2PO

PISTOLET CLOUEUR PNEUMATIQUE 1/2PO

INGERSOLL RAND

PISTOLET CLOUEUR PNEUMATIQUE 1/2PO close
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
PISTOLET CLOUEUR PNEUMATIQUE 1/2PO

PISTOLET CLOUEUR PNEUMATIQUE 1/2PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $348.56 / CHAQUE
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
  • N° article IRG236
  • N° de modèle du manufacturier 236
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 5.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide7 400 tr/min
  • Coups/min1,200
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • CaractéristiquesMarteau unique durable - le mécanisme d'impact réduit la longueur totale pour pouvoir accéder aux endroits difficiles à atteindre, deux éléments - pour un accès et un entretien faciles du moteur, marche avant/arrière facile à utiliser, le régulateur de puissance fournit la bonne quantité de puissance
  • Poids de l'outil5,3 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 9/16 po
  • Longueur hors tout 7,1 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)