Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
CLE CHOCS PNEUMATIQUE,1-1/2PO,POIGNEE D
CLE CHOCS PNEUMATIQUE,1-1/2PO,POIGNEE D
INGERSOLL RAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Clé à chocs
Consommation d'air 95 pi³/min
Pression d'air 90 lb/po²
Lieu d'échappement Bas
Couple de démarrage 4 500
Vitesse à vide 3 300 tr/min
Coups/min 700
Capacité de boulon max. 1-1/2 po
Type d'entraînement Carré
Style d'outil Pleine grandeur
Longueur hors tout 16-1/2 po
Matériau de boîtier Aluminium
Marque de l'outil Ingersoll Rand
Poids de l'outil 35,3 lb
Source d'alimentation Pneumatique
Entrée d'air 1/2 po
Taille de tuyau min. 3/4 po
Facteur de marche nominal Usage industriel
Couple de fixation 4 500 pi-lb
Niveau sonore au moment de l'impact 103 dB/114 dB
Nombre de réglages de la vitesse 1
Taille de prise 1-1/2 po
Type de dispositif de retenue Anneau amortisseur, trou débouchant
Niveau de vibration 18 m/s²
Matériau de manche/poignée Aluminium
Type de manche/poignée Poignée en D
Lumière intégrée Non
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer