!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HAMMER KIT, 0.401 IN SHANK SIZE, 3 1/2 IN STROKE L, 2,530 BPM BLOWS PER MINUTE

AIR HAMMER KIT, 0.401 IN SHANK SIZE, 3 1/2 IN STROKE L, 2,530 BPM BLOWS PER MINUTE

INGERSOLL RAND

AIR HAMMER KIT, 0.401 IN SHANK SIZE, 3 1/2 IN STROKE L, 2,530 BPM BLOWS PER MINUTE close
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
AIR HAMMER KIT, 0.401 IN SHANK SIZE, 3 1/2 IN STROKE L, 2,530 BPM BLOWS PER MINUTE

AIR HAMMER KIT, 0.401 IN SHANK SIZE, 3 1/2 IN STROKE L, 2,530 BPM BLOWS PER MINUTE

INGERSOLL RAND

Prix de vente  : $279.00 / each

L’offre prend fin le 31 Dec 2025

Votre prix :
441,92 $ / each
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
  • N° article IRG119MAXK
  • N° de modèle du manufacturier 119MAXK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1571
  • Poids à l’expédition 10.4 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Hammer Kit
  • Shank ShapeRound
  • Air Inlet Size1/4 in NPT Female
  • Blows per Minute2,530 bpm
  • Air Inlet GenderFemale
  • Air Inlet Connection Size1/4 in
  • Retainer TypeQuick Change
  • Air Consumption24 cfm
  • Min. Hose Size3/8 in
  • Dust Sealed SwitchNo Dust Sealed Switch
  • Sound Level106.7 dB
  • Overall Length9 1/8 in
  • Hammer TypeChiseling
  • Number of Pieces7
  • Series119MAX
  • Duty Heavy Duty
  • Stroke Length 3 1/2 in
  • Kit Contents Quick Change Retainer, (5) Chisels
  • Shank Size 0.401 in
  • Air Inlet Type NPT
  • Compatible Collar Shape Round
  • Power Source Air Powered
  • Air Pressure 105 psi
  • Vibration Level 4.5 m/sq sec
  • Dust Management None
  • Throttle Type Trigger
  • Handle Type Pistol Grip
  • Features Anti-Slip Grip, Faster Chisel Changeover
  • Tool Weight 4.5 lb
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)