!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU A AIR, 7 1/2PO LO, 4,1LB, POIDS

MARTEAU A AIR, 7 1/2PO LO, 4,1LB, POIDS

CHICAGO PNEUMATIC

MARTEAU A AIR, 7 1/2PO LO, 4,1LB, POIDS close
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
MARTEAU A AIR, 7 1/2PO LO, 4,1LB, POIDS

MARTEAU A AIR, 7 1/2PO LO, 4,1LB, POIDS

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.56 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7160
  • N° de modèle du manufacturier CP7160
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau pneumatique
  • Forme de tigeRonde
  • Taille d'entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Coups par minute3 500 coups/min
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Taille de connexion de l'entrée d'air1/4 po
  • Type de dispositif de retenueCiseau
  • Consommation d'air18 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Niveau de vibration14,3 pi/s²
  • Type de commandeGâchette
  • Type de manche/poignéePoignée en caoutchouc
  • CaractéristiquesFaible vibration grâce à un coussin d'air présent dans l'outil réduisant les vibrations
  • Poids de l'outil4,1 lb
  • NormesISO 28927-10
  • Service Usage général
  • Longueur de course 2-5/8 po
  • Inclus dans la trousse Outil nu, dispositif de retenue de burin à changement rapide, dispositif de retenue de ressort
  • Taille de tige 0,401 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Forme du collier compatible Ronde
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Pression d'air 91 lb/po²
  • Application (matériaux) Aluminium
  • Niveau sonore 109,4 dBA
  • Longueur hors tout 7-1/2 po
  • Type de marteau Ciselage
  • Nb de pièces 3
  • Série CP7160/CP7165
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)