!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMTHYLN

TRSS SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMTHYLN

SPEEDAIRE

TRSS SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMTHYLN close
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
TRSS SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMTHYLN

TRSS SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMTHYLN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52KD68
  • N° de modèle du manufacturier 52KD68
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de pistolet à air
  • Longueur de buse4 po
  • Angle de la buseDroit
  • BuseStandard
  • Niveau sonore81 dB
  • Poussée de sortie0,2 lbf
  • Taille d'entrée d'air1/4 po
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Sac collecteur inclusSans objet
  • Taille de sortie d’airM14 x 1
  • Entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Couleur de gaine spiraléeVert
  • ComprendBuse de dérivation, écran anti-éclats, buse à haut débit, embouts de buse en caoutchouc
  • Largeur hors tout5 1/4 po
  • Nombre de buses incluses 1
  • Matériau de l'embout de la buse Caoutchouc
  • Caractéristiques de la buse Non marquant
  • Type de débit d'air Focalisé
  • Conforme aux normes de pression OSHA Non
  • Matériau du corps Polyoxyméthylène
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Protection contre les copeaux incluse Oui
  • Consommation d'air 20 pi³/min standard
  • Pression d'entrée maximale 150 lb/po²
  • Application Nettoyage et séchage industriels
  • Taille de rallonge 4 po
  • Longueur hors tout 7 3/4 po
  • Gâchette Levier