!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR PMP FUT PNMTQ,27PI3/MN40LB/PO,21/2HP

MTR PMP FUT PNMTQ,27PI3/MN40LB/PO,21/2HP

FINISH THOMPSON

MTR PMP FUT PNMTQ,27PI3/MN40LB/PO,21/2HP close
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
MTR PMP FUT PNMTQ,27PI3/MN40LB/PO,21/2HP

MTR PMP FUT PNMTQ,27PI3/MN40LB/PO,21/2HP

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $716.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5FZV7
  • N° de modèle du manufacturier S4-AIR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de pompe à fût pneumatique
  • Type d'entrée d'airMNPT
  • Taille de sortie d’air1 po
  • Pression d'air min.40 psi
  • Puissance de moteur (HP)1/2
  • Facteur de marcheContinu
  • Pression de tête maximale7,35 à 1,0 ps
  • Hauteur au-dessus du conteneur3-9/16 po
  • Temp. de service min.0 Degrees F
  • Type d'ensemble de pompeMoteur pour pompe à baril
  • Protection thermiqueNon
  • Matériau de jointSans cachet
  • Résistance aux explosionsOui
  • À utiliser avec5FZU4, 5FZU6, 5FZU8
  • Consommation d'air 27 pi³/min à 40 lb/po²
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po MNPT
  • Pression d'air max. 100 lb/po²
  • Type de moteur Pneumatique
  • Régime de moteur (tr/min) 300 à 11 000
  • Charge max. (pompes) 17 pi
  • Débit max. 15 gal/min
  • Température de service max. 212 Degrees F
  • Source d'alimentation Air
  • Vitesse variable Oui
  • Matériau de boîtier Acier
  • Niveau de bruit 78 dB
  • Comprend Soupape à bille, silencieux
  • Organisme de conformité CE, ATEX
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .