!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN PNMATQ,2 PO ALESAGE,9 PO COURSE

VERIN PNMATQ,2 PO ALESAGE,9 PO COURSE

SPEEDAIRE

VERIN PNMATQ,2 PO ALESAGE,9 PO COURSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VERIN PNMATQ,2 PO ALESAGE,9 PO COURSE

VERIN PNMATQ,2 PO ALESAGE,9 PO COURSE

SPEEDAIRE

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5THJ0
  • N° de modèle du manufacturier NCDME200-0900
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Type de vérinRond
  • Type de coussinAucun
  • Action de cylindreDouble effet
  • Matériau de pistonMagnétique
  • Longueur de filetage de tige0,88 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Piston magnétique Oui
  • Taille de filetage de tige 1/2 po-20 UNF
  • Matériau d'embout Aluminium
  • Matériau de tige de commande Acier au carbone chromé
  • Longueur hors tout 15,94 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires