!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN PNMATQ,1 PO COURSE,369 POLO

VERIN PNMATQ,1 PO COURSE,369 POLO

SPEEDAIRE

VERIN PNMATQ,1 PO COURSE,369 POLO close
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
VERIN PNMATQ,1 PO COURSE,369 POLO

VERIN PNMATQ,1 PO COURSE,369 POLO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5TGG0
  • N° de modèle du manufacturier NCDMB075-0100CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreSimple effet
  • Course1"
  • Montage de vérin pneumatiqueNez fileté
  • Taille d'orifice1/8 po NPT
  • Type de coussinButée en caoutchouc
  • Type de vérinRond
  • Diamètre d'alésage3/4 po
  • Matériau de pistonMagnétique
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueOui
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Diamètre de tige1/4"
  • Longueur de filetage de tige1/2 po
  • Force de rétraction de ressort6 lb
  • Pression max.250 lb/po²
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 3/4 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Simple effet
  • Plage de température 40 Degrees à 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 3,69 po
  • Montage Nez
  • Finition Revêtement dur anodisé
  • Matériau de tige de commande Acier inoxydable
  • Matériau des tirants N
  • Filetage de nez 1/2"-20 UNF
  • Taille de filetage de tige 1/4"-28 UNF
  • Force d'extension de ressort 3 lb
  • Caractéristiques Rappel par ressort, à interrupteur, coussins en caoutchouc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)