!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN PNEUMATIQUE COURSE 1PO,LO 3.69PO

VERIN PNEUMATIQUE COURSE 1PO,LO 3.69PO

SPEEDAIRE

VERIN PNEUMATIQUE COURSE 1PO,LO 3.69PO close
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
VERIN PNEUMATIQUE COURSE 1PO,LO 3.69PO

VERIN PNEUMATIQUE COURSE 1PO,LO 3.69PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5TFW7
  • N° de modèle du manufacturier NCDMB056-0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course1"
  • Montage de vérin pneumatiqueNez fileté
  • Taille d'orificen Degrees 10-32 UNF
  • Type de coussinAucun
  • Type de vérinRond
  • Diamètre d'alésage9/16 po
  • Matériau de pistonMagnétique
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueOui
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Diamètre de tige0.197"
  • Longueur de filetage de tige1/2 po
  • Pression max.250 lb/po²
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 9/16 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température 40 Degrees à 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 3,69 po
  • Montage Buse
  • Finition Couche anodique dure
  • Matériau de tige de commande Acier au carbone chromé
  • Matériau des tirants N
  • Filetage de nez 7/16"-20 UNF
  • Taille de filetage de tige #10-32 UNF
  • Caractéristiques À interrupteur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)