!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR A AIR

COMPRESSEUR A AIR

MAKITA

COMPRESSEUR A AIR close
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
COMPRESSEUR A AIR

COMPRESSEUR A AIR

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $714.57 / CHAQUE
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
  • N° article MKTMAC2400
  • N° de modèle du manufacturier MAC2400
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1602
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Puissance de sortie2,5 hp
  • Type de pompeHuile
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Largeur hors tout19-5/8 po
  • ComprendCoupleur rapide 1/4 po, (10TT-8), huile pour compresseur (0,3 L), (181122-A)
  • Type de lubrification Lubrifié à l'huile
  • Poids 77.0 lb
  • Type de moteur 2.5 HP
  • Longueur hors tout 20-1/2 po
  • Hauteur hors tout 20-7/8 po
  • Normes CSA/US
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires