!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE COMPRESSEUR AIR,1 STAGE

POMPE COMPRESSEUR AIR,1 STAGE

CHAMPION

POMPE COMPRESSEUR AIR,1 STAGE close
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
POMPE COMPRESSEUR AIR,1 STAGE

POMPE COMPRESSEUR AIR,1 STAGE

CHAMPION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,872.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5FTU4
  • N° de modèle du manufacturier BWA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 58.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de compresseur d'air
  • Nb d'étages1
  • Volant inclusOui
  • Section de rainureA
  • Matériau de vanneAcier suédois
  • Longueur de course2 po
  • Capacité d'huile16 oz
  • Largeur hors tout23-7/16 po
  • Type de lubrification Lubrifié par projection
  • Nb de vérins 3
  • Construction Fonte
  • Type de vanne Disque
  • Rotation SAH
  • Lubrification requise Oui
  • Hauteur hors tout 18-17/64 po
  • Profondeur hors tout 10-7/32 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .