!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE

COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE close
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
COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE

COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,964.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MTM4GB42
  • N° de modèle du manufacturier 4GB42
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1604
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à gaz portatif
  • Marque de moteurHonda OHV GX Gas with Low Oil Shutoff
  • Capacité d'huile de pompe4,0 oz
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout17-1/2 po
  • Poids76 lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de lubrification Lubrifié par projection
  • Capacité d'huile de moteur 20 oz
  • Longueur hors tout 21-1/2 po
  • Hauteur hors tout 21-3/4 po
  • Comprend Régulateur et 2 jauges
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)