Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce compresseur d'air électrique stationnaire à deux étages de 230 volts est doté d'un moteur ODP de 60 Hz et 7,5 chevaux. Il est fabriqué en fonte et mesure 48 x 40 x 76 pouces avec une sortie FNPT 3/4 po. Il a un cycle de service continu et fonctionne sur 40 ampères de puissance. Il fonctionne à une pression maximale de 175 LB/PO2.
Spécifications techniques
ArticleCompresseur d'air
Nb d'étages2
Phases1
Type de moteurMoteur abrité
Matériau de bouteille100 % Fonte
Réservoir ASMEOui
Réglage de manocontacteur, arrêt175 PSI
Longueur hors tout48 po
Hauteur hors tout76 po
Type de lubrificationIngersoll Rand toute la saison sélectionnez
Puissance de sortie7,5 hp
Type de modèle de compresseurModèle de base
ComprendDémarreur de moteur monté, démarrage / arrêt automatique de contrôle à travers le commutateur de pression, voyant d'huile, vidange manuelle
FinitionRevêtement poudre
Réglage de pression de marche135 psi
Sexe de la sortieFemelle
Largeur hors tout40 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5 561,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: