Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce compresseur d'air stationnaire à un étage est électrique et fonctionne sur 21,5 ampères. Il a un moteur ODP et mesure 20 x 30 x 71 pouces. Ce compresseur d'air à 100 % en fonte fonctionne à un maximum de 135 lb/po².
Spécifications techniques
ArticleCompresseur d'air
Nb d'étages1
Phases1
Type de moteurMoteur abrité
Matériau de bouteille100 % Fonte
Réservoir ASMEOui
Réglage de manocontacteur, arrêt135 PSI
Longueur hors tout20 po
Hauteur hors tout73 po
Type de lubrificationIngersoll Rand toute la saison sélectionnez
Puissance de sortie5 hp
Type de modèle de compresseurModèle de base
ComprendNS
FinitionRevêtement poudre
Réglage de pression de marche100 psi
Sexe de la sortieFemelle
Largeur hors tout30 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3 166,79 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2 753,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: