!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR 3,0 HP 240V 135 PSI

COMPRESSEUR AIR 3,0 HP 240V 135 PSI

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR AIR 3,0 HP 240V 135 PSI close
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
COMPRESSEUR AIR 3,0 HP 240V 135 PSI

COMPRESSEUR AIR 3,0 HP 240V 135 PSI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,744.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGF1NNF7
  • N° de modèle du manufacturier 1NNF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1603
  • Poids à l’expédition 172.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Puissance de sortie3 hp
  • Type de moteurInductance
  • Longueur hors tout33 po
  • Hauteur hors tout31 po
  • Type de lubrification Huile
  • Poids 172,0 lb
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Largeur hors tout 19-1/2 po