!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR 2HP 120/240V 135PSI

COMPRESSEUR AIR 2HP 120/240V 135PSI

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR AIR 2HP 120/240V 135PSI close
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
COMPRESSEUR AIR 2HP 120/240V 135PSI

COMPRESSEUR AIR 2HP 120/240V 135PSI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,347.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SDR1NNF6
  • N° de modèle du manufacturier 1NNF6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1603
  • Poids à l’expédition 163.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Puissance de sortie2 hp
  • Type de moteurInductance
  • Longueur hors tout33 po
  • Hauteur hors tout31 po
  • Type de lubrification Huile
  • Poids 148,0 lb
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Largeur hors tout 19-1/2 po