!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESS AIR,2 HP,PSI MAX200,20 GAL

COMPRESS AIR,2 HP,PSI MAX200,20 GAL

SPEEDAIRE

COMPRESS AIR,2 HP,PSI MAX200,20 GAL close
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
COMPRESS AIR,2 HP,PSI MAX200,20 GAL

COMPRESS AIR,2 HP,PSI MAX200,20 GAL

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $864.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SDR2MLW4
  • N° de modèle du manufacturier 2MLW4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1603
  • Poids à l’expédition 154.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air portatif
  • Type de moteurInductance
  • Longueur hors tout19-5/16 po
  • Hauteur hors tout41-7/16 po
  • Puissance de sortie 2 hp
  • Matériau de bouteille Aluminium
  • Largeur hors tout 19-11/16 po
  • Comprend Grandes roues et poignée
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)