!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESS. AIR,175PSI,720RPM,42,8 A

COMPRESS. AIR,175PSI,720RPM,42,8 A

SPEEDAIRE

COMPRESS. AIR,175PSI,720RPM,42,8 A close
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
COMPRESS. AIR,175PSI,720RPM,42,8 A

COMPRESS. AIR,175PSI,720RPM,42,8 A

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,268.97 / CHAQUE
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
  • N° article SDR35WC57
  • N° de modèle du manufacturier 35WC57
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 835.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Phases3
  • Capacité d'huile de pompe4 pte
  • ComprendDémarreur
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Réglage de pression de marche135 psi
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout64 po
  • NormesASME
  • Type de lubrification Barbotage
  • Puissance de sortie 10 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Type de moteur Induction
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Réservoir ASME Oui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt 175 psi
  • Longueur hors tout 34 po
  • Hauteur hors tout 76 po