!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,200 V,10 CV,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,200 V,10 CV,FONTE

INGERSOLL RAND

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,200 V,10 CV,FONTE close
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
COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,200 V,10 CV,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,200 V,10 CV,FONTE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,597.07 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2545K10VS20-3
  • N° de modèle du manufacturier 2545K10-V-200/3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 941.0 lb

Informations sur le produit

Ce compresseur d'air électrique stationnaire à deux étages de 200 volts fabriqué à 100 % en fonte a un cycle de service continu et un moteur ODP de 10 chevaux.

Spécifications techniques

  • Puissance de sortie10 hp
  • Type de modèle de compresseurModèle de base
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 psi
  • Phases 3
  • Réglage de pression de marche 135 psi
  • Sexe de la sortie Femelle