!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR PURIFICATEUR/CIRCUL 41-1/2 PO.

AIR PURIFICATEUR/CIRCUL 41-1/2 PO.

DAYTON

AIR PURIFICATEUR/CIRCUL 41-1/2 PO. close
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
AIR PURIFICATEUR/CIRCUL 41-1/2 PO.

AIR PURIFICATEUR/CIRCUL 41-1/2 PO.

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,498.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2VZH5
  • N° de modèle du manufacturier 39200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1943
  • Poids à l’expédition 188.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiltre à air/ventilateur
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)460
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air3 854/5 460 pi³/min
  • Régime (tr/min)850/600
  • Type de montage du ventilateurPlancher
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi215 pi/min
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur39 po
  • Nb de lames4
  • Diamètre d'arbre3/4 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormesUL, cUL, OSHA
  • Applications environnementalesFiltre à air
  • Diamètre de pale 36 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/2
  • Ampères 4,5
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 346 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 160 pi/min
  • Niveau sonore 91,5 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 41-1/2 po
  • Profondeur 21 po
  • Matériau de lame Acier galvanisé
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué gris
  • Type d'entraînement Courroie
  • Comprend Enrouleur de cordon, poignée et filtres, roulettes en caoutchouc et acier de 4 po