!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR A MONTAGE MURAL, 24 PO,

VENTILATEUR A MONTAGE MURAL, 24 PO,

DAYTON

VENTILATEUR A MONTAGE MURAL, 24 PO, close
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
VENTILATEUR A MONTAGE MURAL, 24 PO,

VENTILATEUR A MONTAGE MURAL, 24 PO,

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $423.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE6ALF0
  • N° de modèle du manufacturier 6ALF0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 49.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)374/293
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air3 510/6 400 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/850
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi440/285
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi192/0
  • Niveau sonore74 dB(A)
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)10 pi
  • Hauteur40-1/2 po
  • Profondeur23-7/8 po
  • Matériau de lameAluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSupport mural et câble de support secondaire
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,8/2,1
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 800/480
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 150/100
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Boîtier de moteur TEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Largeur 27 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Couleur Noir
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en noir brillant
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL/cUL
  • Applications environnementales Commercial